Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje8.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C13.12 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso42 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga82.60 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAJ
- kW0.75 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856081728
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAN
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856081728
- Voltios a frecuencia115/230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bastidor y base de acero de gran calibre
- Diseños económicos de fase dividida o inicio de condensador, como se indica