Motion
C1252A
Motor de uso general - 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06579133
No. Fabricante C1252A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06579133
No. Fabricante C1252A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    8.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.97 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    66.60 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    H
  • kW
    0.25 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856081797
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE,UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856081797
  • Voltios a frecuencia
    115/230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1200RPM C1252A DP 115/230V 56 1PH
  • Bastidor y base de acero de gran calibre
  • Diseños económicos de fase dividida o inicio de condensador, como se indica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo