Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje8.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C11.31 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso31 lb
Details
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 Out ODE Brkt Radial
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga81.10 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAK
- kW0.56 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856071088
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856071088
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
3/4HP 1800RPM G082A DP 208V 56 3PH
- Se aceptarán kits de cara en C, excepto cuando se indique lo contrario; consulte la sección Accesorios
- Consulte la sección A prueba de goteo de XRI® en la sección Eficiencia premium para obtener información sobre la eficiencia premium de NEMA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad