Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro interior1/2 pulg.
- Diámetro interior0.5000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal3/4 pulg.
- Diámetro exterior5/8 pulg.
- Exterior Diámetro0.6250 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
- Peso0.0270 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCB-0810-06 1/2 X 5/8 X 3/4in 660/932 Cojinete de manguito de Brnz fundido
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteCB081006
- Número de Upc del fabricante00846802013646
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 660
- Presión máxima20000 psi
- Valor V máx.750
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,002 a +0,003
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802013646
Descripción general
Descripción del fabricante
CB-0810-06 1/2 X 5/8 X 3/4IN C/B