Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.5000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter0.8750 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
Details
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCB-0814-16 1/2 X 7/8 X 2in 660/932 Cojinete de manguito de Brnz fundido
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteCB081416
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 660
- Valor V máx.750
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,002 a +0,003
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802013998
Descripción general
Descripción del fabricante
CB-0814-16 1/2 X 7/8 X 2IN C/B