Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.0000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter1.3750 pulg.
- Overall Length3.0000 pulg.
- Ancho general1.3750 pulg.
Details
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCB-1622-24 1 X 1-3/8 X 3in 660/932 Cojinete de manguito de Brnz fundido
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteCB162224
- Número de Upc del fabricante00846802017286
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 660
- Valor V máx.750
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,002 a +0,003
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802017286
Descripción general
Descripción del fabricante
CB-1622-24 1 X 1-3/8 X 3IN C/B