Motion
CB-3137-50
CB-3137-50 1-15/16 X 2-5/16 X 6-1/4in 660/932 Cojinete de manguito
Artículo MI #06579445
No. Fabricante CB-3137-50
Precio88.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CB-3137-50 1-15/16 X 2-5/16 X 6-1/4in 660/932 Cojinete de manguito
Artículo MI #06579445
No. Fabricante CB-3137-50

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$88.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    2.3125 pulg.
  • Ancho general
    2.3125 pulg.

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    CB-3137-50 1-15/16 X 2-5/16 X 6-1/4in 660/932 Cojinete de manguito
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    75000
  • Número de catálogo del fabricante
    CB313750
  • Material
    Bronce fundido
  • Especificación del material
    AAG 660
  • Valor V máx.
    750
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450°F a 450 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,002 a +0,003
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802021382

Descripción general

Descripción del fabricante
CB-3137-50 1-15/16 X 2-5/16 X 6-1/4IN C/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo