Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6270 pulg.
- Brida Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1 pulg.
- Grosor de la brida0.125 pulg.
- Diámetro interior5/8 pulg.
- Diámetro interior0.6250 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior13/16 pulg.
- Exterior Diámetro0.8165 pulg.
- En general Longitud1.2500 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Peso0.0698 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónEF101320 .627 X .8165 X 1-1/4 X 1 X 1/8in Pwdr Mt Cojinete de brida
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteEF101320
- Número de Upc del fabricante00846802036157
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802036157