Motion
EF101324
EF101324 .627 X .8165 X 1-1/2 X 1 X 1/8in Pwdr Mt Cojinete de brida
Artículo MI #06579479
No. Fabricante EF101324
Precio4.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EF101324 .627 X .8165 X 1-1/2 X 1 X 1/8in Pwdr Mt Cojinete de brida
Artículo MI #06579479
No. Fabricante EF101324

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6270 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.125 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    0.8165 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    EF101324 .627 X .8165 X 1-1/2 X 1 X 1/8in Pwdr Mt Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.005
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,005 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.0075
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    EF101324
  • Número de Upc del fabricante
    00846802036164
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802036164

Descripción general

Descripción del fabricante
EF101324 .627 X .8165 X 1-1/2 X 1 X 1/8I

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo