Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8770 pulg.
- Brida Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1.25 pulg.
- Grosor de la brida0.1875 pulg.
- Diámetro interior7/8 pulg.
- Diámetro interior0.8750 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro1.0040 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Peso0.0636 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónEF141616 .877 X 1.004 X 1 X 1-1/4 X 3/16in Pwdr M Cojinete de brida
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteEF141616
- Número de Upc del fabricante00846802036379
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802036379