Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2535 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1.75 pulg.
- Grosor de la brida0.1875 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro1.5040 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónEF202416 1.2535 X 1.504 X 1 X 1-3/4 X 3/16in Cojinete de brida Pwdr
- Tolerancia del diámetro de la brida±.01
- Tolerancia de espesor de brida±0,01 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteEF202416
- Número de Upc del fabricante00846802036522
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.0015
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802036522