Motion
EF242824
Manguito liso y cojinete bridado - 1.5040 pulg. de D.I., 1.7550 pulg. de D.E., 1.5000 pulg. de longitud, 2.0000 pulg. de diám. disquete, material de metal en polvo
Artículo MI #06579501
No. Fabricante EF242824
Price$14.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 1.5040 pulg. de D.I., 1.7550 pulg. de D.E., 1.5000 pulg. de longitud, 2.0000 pulg. de diám. disquete, material de metal en polvo
Artículo MI #06579501
No. Fabricante EF242824

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.20/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.5040 pulg.
  • Flange Diameter  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1875 pulg.
  • Diámetro interior
    1-1/2 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-3/4 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.7550 pulg.
  • Overall Length  
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Peso
    0.2612 lb

Details

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de brida Pwdr EF242824 1.504 X 1.755 X 1-1/2 X 2 X 3/16in
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.01
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,01 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.0075
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    EF242824
  • Número de Upc del fabricante
    00846802036560
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.0015
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, REACH, RoHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802036560

Descripción general

Descripción del fabricante
EF242824 1.504 X 1.755 X 1-1/2 X 2 X 3/1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo