Motion
EF283640
Manguito liso y cojinete bridado - 1.7540 pulg. de D.I., 2.2550 pulg. de D.E., 2.5000 pulg. de longitud, 3.0000 pulg. de diámetro de flg, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06579502
No. Fabricante EF283640
Precio51.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 1.7540 pulg. de D.I., 2.2550 pulg. de D.E., 2.5000 pulg. de longitud, 3.0000 pulg. de diámetro de flg, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06579502
No. Fabricante EF283640
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
Su precio$51.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7540 pulg.
  • Brida Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.25 pulg.
  • Diámetro interior
    1.7540 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    2.2550 pulg.
  • En general Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    EF283640 1.754 X 2.255 X 2-1/2 X 3 X 1/4in Pwdr M Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.015
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,015 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.0075
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    EF283640
  • Número de Upc del fabricante
    00846802036584
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.0015
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802036584

Descripción general

Descripción del fabricante
EF283640 1.754 X 2.255 X 2-1/2 X 3 X 1/4

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo