Motion
EF323632
Manguito liso y cojinete bridado - 2.0040 pulg. de D.I., 2.2550 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de longitud, 2.5000 pulg. de diámetro de flg, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06579503
No. Fabricante EF323632
Precio25.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 2.0040 pulg. de D.I., 2.2550 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de longitud, 2.5000 pulg. de diámetro de flg, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06579503
No. Fabricante EF323632

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0040 pulg.
  • Brida Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.5 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.125 pulg.
  • Diámetro interior
    2.0040 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    2.2550 pulg.
  • En general Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    EF323632 2.004 X 2.255 X 2 X 2-1/2 X 1/8in Pwdr M Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.01
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,01 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.0075
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    EF323632
  • Número de Upc del fabricante
    00846802036591
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.0015
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802036591

Descripción general

Descripción del fabricante
EF323632 2.004 X 2.255 X 2 X 2-1/2 X 1/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo