Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.1270 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter0.1905 pulg.
- Ancho general0.1875 pulg.
Details
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónEP020308 .127 X .1905 X 1/2in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Tolerancia de longitud± .005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteEP020308
- Número de Upc del fabricante00846802029913
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802029913
Descripción general
Descripción del fabricante
EP020308 .127 X .1905 X 1/2IN P/M