Motion
EP030412
EP030412 .1895 X .253 X 3/4in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
Artículo MI #06579508
No. Fabricante EP030412
Price$0.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EP030412 .1895 X .253 X 3/4in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
Artículo MI #06579508
No. Fabricante EP030412
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
Price$0.63/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.1895 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    0.2530 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.

Details

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    EP030412 .1895 X .253 X 3/4in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.001
  • Tolerancia de longitud
    ± .005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    EP030412
  • Número de Upc del fabricante
    00846802030049
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802030049

Descripción general

Descripción del fabricante
EP030412 .1895 X .253 X 3/4IN P/M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo