Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.1895 pulg.
- Diámetro interior3/16 pulg.
- Diámetro interior0.1875 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal3/4 pulg.
- Diámetro exterior5/16 pulg.
- Outside Diameter0.3125 pulg.
- Overall Length0.7500 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Peso0.0088 lb
Details
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónEP030512 .1895 X .3155 X 3/4in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Tolerancia de longitud± .005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteEP030512
- Número de Upc del fabricante00846802030094
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802030094
Descripción general
Descripción del fabricante
EP030512 .1895 X .3155 X 3/4IN P/M