Motion
EP485648
Manguito liso y cojinete bridado - 3.0060 pulg. de D.I., 3.5070 pulg. de D.E., 3.0000 pulg. de longitud, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06579703
No. Fabricante EP485648
Precio80.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 3.0060 pulg. de D.I., 3.5070 pulg. de D.E., 3.0000 pulg. de longitud, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06579703
No. Fabricante EP485648

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio80.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.0060 pulg.
  • Diámetro interior
    3.0060 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    3.5070 pulg.
  • En general Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr EP485648 3.006 X 3.507 X 3in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.003
  • Tolerancia de longitud
    ± .01
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    EP485648
  • Número de Upc del fabricante
    00846802035372
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.003
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802035372

Descripción general

Descripción del fabricante
EP485648 3.006 X 3.507 X 3IN P/M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle