Motion
24172CAME4
Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 600 mm D.E., 243 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #06580546
No. Fabricante 24172CAME4
Price$73,380.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 600 mm D.E., 243 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #06580546
No. Fabricante 24172CAME4
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
Su precio$73,380.62/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    360 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Outside Diameter  
    600 mm
  • Overall Width  
    243 mm
  • Peso
    582.02 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough and Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    1180247.25 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176078545
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    400 rpm
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    1798472 lbf
  • UPC_NO
    029176078545

Descripción general

Descripción del fabricante
24172CAME4 BRG ESFÉRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron