Motion
AR30-N03-1Z-B

SMC CORP OF AMERICA
AR30-N03-1Z-B

REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 30
Artículo MI #06580563
No. Fabricante AR30-N03-1Z-B
Precio26.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR30-N03-1Z-B

REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 30
Artículo MI #06580563
No. Fabricante AR30-N03-1Z-B
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
Precio26.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    0.29 kg

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Placa de identificación, manómetro - psi, °F, estándar
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR-B
  • Ajustar rango de presión
    3 a 30 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AR30-N03-1Z-B REGULADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron