Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 1615-ZZD
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 1615-ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.4375 pulg. con un diámetro exterior de 1.1250 pulg. y un ancho de 0.3750 pulg., doblemente blindado para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante01
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106984368