Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.0630 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5910 pulg.
- Exterior Diámetro2.0472 pulg.
- Ancho general1.0630 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590291717
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1610 lbf
- Tipo de selloRST
- SerieFHSR
- UPC_NO1200106991052
Descripción general
Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ESTRECHO DE FHSR205-15 MM DE PLAQUITA