Motion
HCT208-24-5/16

PEER BEARING CO (SKF)
HCT208-24-5/16

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-1/2 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #06580769
No. Fabricante HCT208-24-5/16
Price$135.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
HCT208-24-5/16

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-1/2 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #06580769
No. Fabricante HCT208-24-5/16
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
Su precio$135.22/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.6875 pulg.
  • Ancho general
    1.9370 pulg.
  • Slot Spacing  
    4.0156 pulg.

Details

  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    HCT208-24-5/16
  • Número de Upc del fabricante
    1200106994275
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Cojinete de repuesto
    HCT208-24
  • Tipo de sello
    Sello R
  • Serie
    HCT
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    1200106994275

Descripción general

Descripción del fabricante
HCTN208-24 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron