Motion
230/750-K-MB-T52BW

FAG (SCHAEFFLER)
230/750-K-MB-T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 750 mm D.I., 1090 mm D.E., 250 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #06580902
No. Fabricante 230/750-K-MB-T52BW
Precio268,667.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
230/750-K-MB-T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 750 mm D.I., 1090 mm D.E., 250 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #06580902
No. Fabricante 230/750-K-MB-T52BW
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
Precio268,667.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    750 mm
  • Radio de filete
    7.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    1090 mm
  • En general Ancho  
    250 mm
  • Peso
    774 kg

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    550 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4012801631129

Descripción general

Descripción del fabricante
230/750-K-MB-T52BW RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"