Motion
Genesis® StatPath® Plus 1.5 pulg. x 25 pies

FLEXAUST INC
Genesis® StatPath® Plus 1.5 in x 25 ft

Manguera de ducto - 1.500 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de copolímero conductor de polietileno negro ligero con un revestimiento amarillo reforzado con una hélice de polietileno integral, material de polietileno conductor, 18.00 psi
Artículo MI #06581352
No. Fabricante Genesis® StatPath® Plus 1.5 in x 25 ft
Precio6.86 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Genesis® StatPath® Plus 1.5 in x 25 ft

Manguera de ducto - 1.500 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de copolímero conductor de polietileno negro ligero con un revestimiento amarillo reforzado con una hélice de polietileno integral, material de polietileno conductor, 18.00 psi
Artículo MI #06581352
No. Fabricante Genesis® StatPath® Plus 1.5 in x 25 ft
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
Precio6.86 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    3.250 pulg.
  • Diámetro interior
    1.500 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Peso
    0.28 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Cajeros automáticos, ventilación de bus, conducto, aspiradoras industriales, conducto de recorte de papel, impresión, pulverizadores, control estático, ventilación
  • Color
    Chaquetón negro con amarillo
  • Construcción
    Manguera de copolímero conductor de polietileno negro ligero con un revestimiento amarillo reforzado con una hélice de polietileno integral
  • Material de la manguera
    Polietileno conductor
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    5991500225
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de polietileno integral
  • Serie
    Genesis® StatPath® Plus
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 140 °F
  • Sustancia transportada
    Materiales
  • Presión de trabajo
    18.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
5991500225 1-1/2" ID X 25' STATPATH
  • Conductivo
  • Nivel de resistividad de la superficie: 10³-10⁵ ohmios/cuadrado
  • Interior suave que garantiza un flujo de aire eficiente
  • Ideal para aplicaciones industriales de vacío y materiales ligeros a granel donde la electricidad estática puede ser un problema
  • Resistencia superior a la abrasión externa
  • Resistente al aplastamiento
  • Puños conductores y colores personalizados disponibles
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno