Descripción general
Descripción del fabricante
131561.00,3HP,184T,1800RPM,1PH
- Construcción duradera de acero laminado
- Rendimiento de diseño B NEMA
- Rodamientos de bolas con doble blindaje
- Servicio continuo
- Clasificaciones térmicamente protegidas
- Listado de componentes reconocidos por UL y certificación CSA
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor184T
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1740 rpm
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaManual
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Eficiencia a plena carga75.50 %
- Código KVAJ
- kW2.20 kW
- Orientación del motorHorizontal
- Postes del motor4 polos
- Número de velocidades1
- DescripciónMotor de uso general, 3 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 184T fotogramas, DP
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Voltios a frecuencia115/230 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave3 CV
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Longitud del motor menos eje1.00 pulg.
- Longitud total de la dimensión C14.19 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Clase de diseño NEMAL
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Protector de sobrecargaManual
- Peso79.00 lb
- Número de Upc del fabricante691720018040
- UPC_NO691720018040
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Voltaje115/230 V
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad