Motion
RWF34
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.3386 in ID, 68 mm OD, 24 mm de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #06582544
No. Fabricante RWF34
Precio87.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.3386 in ID, 68 mm OD, 24 mm de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #06582544
No. Fabricante RWF34
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
Precio87.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3386 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    RWF34-R BALL BRG
  • Descripción larga
    El RWF34 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.3386 pulg. con diámetro exterior de 68 mm, ancho de 24 mm y diseño recto.
  • Número de catálogo del fabricante
    RWF34
  • Número de Upc del fabricante
    085311059985
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    085311059985

Descripción general

Descripción del fabricante
RWF34-R BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo