Motion
CDLQA63TN-75DM-B-XC35

SMC CORP OF AMERICA
CDLQA63TN-75DM-B-XC35

Cilindro compacto - Con bloqueo - Tipo de bloqueo, calibre de 63 mm, carrera de 75 mm, ambos extremos, tipo de montaje roscado
Artículo MI #06583171
No. Fabricante CDLQA63TN-75DM-B-XC35
Price$430.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDLQA63TN-75DM-B-XC35

Cilindro compacto - Con bloqueo - Tipo de bloqueo, calibre de 63 mm, carrera de 75 mm, ambos extremos, tipo de montaje roscado
Artículo MI #06583171
No. Fabricante CDLQA63TN-75DM-B-XC35
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
Price$430.93/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    63 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Details

  • Detalles adicionales
    La serie de cilindros compactos C(D)LQ ofrece prevención de caídas cuando se reduce la presión de la fuente de aire o se libera la presión residual. El CLQ tiene un diseño de perfil bajo, con una unidad de bloqueo compacta. Disponible en 8 tamaños de orificio que van de 20 a 100mm, y es compatible con interruptor automático.
  • Tipo de cilindro compacto
    Bloqueo
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CLQ
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Opciones
    Forma/rosca de varilla especial
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CLQ

Descripción general

Descripción del fabricante
CD63TN-75DM-B-XC35 CILOS, COMPACTOS CON
  • Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
  • Dos tipos de montaje
  • El bloqueo es posible en cualquier posición de toda la carrera
  • La dirección de bloqueo se puede seleccionar
  • Desbloqueo manual sencillo