Motion
SB330-32F1/116S-210E

HYDAC CORP
SB330-32F1/116S-210E

2063492 Acumulador de vejiga - Capacidad del acumulador de 10.000 gal, Reparable en la parte inferior, 3000 psi máx., Conexión de brida, 2 SAE Brida (Código 61) Puerto de fluido, Serie SB 330
Artículo MI #06583506
No. Fabricante SB330-32F1/116S-210E
Price$18,985.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
SB330-32F1/116S-210E

2063492 Acumulador de vejiga - Capacidad del acumulador de 10.000 gal, Reparable en la parte inferior, 3000 psi máx., Conexión de brida, 2 SAE Brida (Código 61) Puerto de fluido, Serie SB 330
Artículo MI #06583506
No. Fabricante SB330-32F1/116S-210E
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
Su precio$18,985.17/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Peso del acumulador
    226 lb
  • Puerto de fluido
    2 Brida SAE (código 61)
  • Altura total
    54.700 pulg.
  • Diámetro del cotilo
    9.100 pulg.

Details

  • Capacidad del acumulador
    10.000 galones (EE. UU.)
  • Material de la vejiga
    FPM (fluoroelastómero)
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Diseño
    Parte inferior reparable
  • Material del puerto de fluido
    Acero al carbono
  • Puerto de gas
    Diseño estándar
  • Conexión de línea
    Conexión de brida
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Caudal máximo
    240 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Medio
    Hidrocarburos clorados
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Posición de montaje
    Cualquier ángulo
  • Sexo del puerto
    Brida
  • Reparable
    Reparable
  • Serie
    SB 330
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Rosca estándar
    Brida SAE

Descripción general

Descripción del fabricante
SB330-32F1/116S-210E
  • Los acumuladores de vejiga HYDAC se pueden instalar verticalmente, en cualquier ángulo u horizontalmente, dependiendo de la aplicación
  • Los acumuladores de vejiga HYDAC constan de un recipiente a presión soldado o forjado (concha), una vejiga y puertos para gas y una entrada de fluido
  • Los lados de gas y líquido están separados por la vejiga
  • Mejor propósito general
  • Amplia gama de tamaños estándar
  • Ideal para aplicaciones de choque