Motion
9178NFOXXL

MCR SAFETY
9178NFOXXL

Guantes resistentes a los cortes Cut Pro® - Tamaño 2X-Large, Nivel de corte ANSI A4, Material de la cubierta exterior de espuma de nitrilo
Artículo MI #06583631
No. Fabricante 9178NFOXXL
Precio22.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
9178NFOXXL

Guantes resistentes a los cortes Cut Pro® - Tamaño 2X-Large, Nivel de corte ANSI A4, Material de la cubierta exterior de espuma de nitrilo
Artículo MI #06583631
No. Fabricante 9178NFOXXL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large

Detalles

  • Calor de contacto ANSI
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Material de la cubierta exterior de espuma de nitrilo
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    0451435695717
  • Material
    Nitrilo
  • UPC_NO
    45143569571

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE ESPUMA DE NUEZ DE KEVLAR NARANJA 9178NFO-XXL
  • Hilo de ingeniería DuPont- Kevlar® naranja de alta visibilidad protegido por patente
  • El naranja de alta visibilidad mejora la concienciación sobre la seguridad
  • Exterior ligero sin costuras que proporciona destreza y comodidad
  • El revestimiento de espuma de nitrilo naranja permite un agarre pegajoso y un tacto agradable
  • Compatible con pantalla táctil

También puede gustarle