Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Tamaño del puerto de entrada1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/2 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso0.44 kg
Detalles
- Función de reflujoCon función de reflujo
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasFunción de reflujo, placa de identificación, manómetro - psi, °F, manómetro cuadrado integrado
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- ManómetroSin manómetro
- Manómetro incluidoManómetro cuadrado de tipo integrado (con indicador de límite)
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAR-B
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi
- Rosca estándarNPT