Motion
VBA43A-T04GS-Z

SMC
VBA43A-T04GS-Z

Regulador booster serie sin tanque - Puerto de entrada NPTF, rosca de entrada de 1/2 pulg., recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida NPTF, recto
Artículo MI #06583724
No. Fabricante VBA43A-T04GS-Z
Precio759.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VBA43A-T04GS-Z

Regulador booster serie sin tanque - Puerto de entrada NPTF, rosca de entrada de 1/2 pulg., recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida NPTF, recto
Artículo MI #06583724
No. Fabricante VBA43A-T04GS-Z
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
Precio759.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    43A
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPTF
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de refuerzo

Descripción general

Descripción del fabricante
VBA43A-T04GS-Z
  • Aumenta la presión local de la línea sin necesidad de alimentación adicional
  • De 2 a 4 veces más presión
  • Fácil ajuste de la presión de salida
  • Rendimiento mejorado con respecto a diseños anteriores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo