Motion
46850
Fresa de mango de radio de esquina - Serie ZPMC, Diámetro de fresa de 2 mm, Longitud de corte de 6 mm, 2.2441 pulg., Longitud general de 57 mm
Artículo MI #06583780
No. Fabricante 46850
Precio56.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie ZPMC, Diámetro de fresa de 2 mm, Longitud de corte de 6 mm, 2.2441 pulg., Longitud general de 57 mm
Artículo MI #06583780
No. Fabricante 46850

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio56.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0080 pulg.;0.20 mm
  • Ángulo de hélice
    35°-38 °
  • Longitud de Corte  
    6 mm
  • Fresadora Diámetro  
    2 mm
  • Longitud total
    2.2441 pulg., 57 mm
  • Mango Diámetro  
    6 mm

Detalles

  • Corte al centro
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.025 mm, +0.0000/-0.0010 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    ZPMC
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable

Descripción general

Descripción del fabricante
46850 EM, 2MMX6MM SHX6MMX57MM 0.1CR ALTI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo