Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl25 mm
- Altura total36 mm
- Longitud total103.5 mm
- Ancho general70 mm
- Peso1.98 lb
Detalles
- Opciones de bolaRevestimiento de cromo duro
- Material del cojineteRevestimiento de cromo duro
- Tipo de bloqueBloque largo estándar
- Accesorios incluidosBloque de lubricación de larga duración
- Capacidad de carga32128 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.03 C
- Serie500
Descripción general
- Las guías lineales de bola de la serie 500 de Thomson proporcionan una larga vida útil, una rigidez excepcional, altas capacidades de carga dinámica y estática, alojamiento para cargas de alto momento, alta precisión de funcionamiento, múltiples opciones de sellado y múltiples opciones de entrada de lubricación.
- Esto permite realizar modificaciones en el campo e intercambiarlas con las ofertas de la competencia. La precisión y rigidez mejoradas de la máquina reducen la vibración y prolongan la vida útil de la máquina y la herramienta.
- Esto tiene un efecto directo en la eficiencia operativa, lo que se traduce en un ahorro de costes para el usuario.
- Las guías lineales de bola de la serie 500 se fabrican a partir de acero de cojinetes de alta calidad.
- Casi todos los carros, rieles y elementos rodantes se endurecen a través de ellos.
- La tapa de extremo está fabricada con nailon relleno de vidrio de alta resistencia con sello de caucho de nitrilo.
- Existen estrictos controles de calidad para garantizar la consistencia de los materiales de origen, lo que nos permite garantizar que ofrecemos productos de la más alta calidad.