Motion
A00442
Asesino de insectos de doble acción
Artículo MI #06584141
No. Fabricante A00442
Precio10.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Asesino de insectos de doble acción
Artículo MI #06584141
No. Fabricante A00442

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    17 oz
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso de llenado neto
    17 oz
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    ID EPA 10807-161-40849
  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Rocíe directamente sobre los insectos
  • Tipo de producto químico
    Insecticida
  • Color
    Translúcido
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Inflamabilidad
    Moderadamente inflamable
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Aerosol
  • Base de fórmula
    Disolvente
  • Uso en interiores y exteriores
    Sí
  • Estándares del sector cumplidos
    Registrado por la EPA
  • Número de catálogo del fabricante
    1047651
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    21709018387
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Agente residual en el producto
    Sí
  • Tiempo de eliminación de plagas residuales
    hasta 3 meses
  • Aroma
    Característica
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    Sí
  • Plagas dirigidas
    hormigas, abejas, escarabajos, cucarachas, escorpiones, arañas y otras plagas

Descripción general

Descripción del fabricante
1047651 ENF AERO DZ DE ACCIÓN DUAL
  • Mata por contacto; protege hasta 3 meses; mata piojos y sus huevos; observa los insectos donde se esconden

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo