Motion
AH3138G

SKF
AH3138G

Vaina de extracción - Eje compatible de 180 mm, longitud de 131 mm, 1:12 cónica
Artículo MI #06584191
No. Fabricante AH3138G
Precio3,807.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AH3138G

Vaina de extracción - Eje compatible de 180 mm, longitud de 131 mm, 1:12 cónica
Artículo MI #06584191
No. Fabricante AH3138G
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
Su precio$3,807.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    180 mm
  • En general Longitud  
    131 mm
  • Rosca Tamaño  
    M 200X3
  • Peso
    9.97 lb

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo
    KM36
  • Número de arandela de bloqueo
    MB36
  • Número de Upc del fabricante
    7316570346954
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Serie
    AH
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316570346954

Descripción general

Descripción del fabricante
AH3138G MANGUITO DE RETIRADA