Especificaciones
Dimensiones
- Altura total71.00 mm
- Longitud total152 mm
- Ancho general5.9840 pulg.
- Diámetro del eje1.1810 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga dinámica7800.0 N
- Tipo de carcasaCerrado
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
- Capacidad de carga estática8580.0 N
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO662486275992