Especificaciones
Dimensiones
- Distancia entre las cavidades de la horquilla19-3/8 pulg.
- Diámetro del tambor18 pulg.-28 pulg.
- Altura14 pulg.
- Tamaño de la mordaza9 x 15 pulg.
- Longitud59 pulg.
- Peso422 lb
- Ancho33 pulg.
Detalles
- ColorVerde
- Dimensiones del bolsillo de la horquilla2-1/2 Al x 6-1/2 An x 37-1/2 pulg. L
- IncluyeRemoto con cable, función de sujeción
- Capacidad de carga2000 lb
Descripción general
- Función de abrazadera
- Admite tambores de acero, plástico y fibra (diámetro de 18" a 28")
- Diseñado para aumentar la eficiencia de las acciones básicas de movimiento, apilamiento y paletización
- Óptimo para inventarios de tambores de almacenamiento rápidos y efectivos con carretilla elevadora
- La unidad está montada en la horquilla y requiere que la carretilla elevadora esté equipada con un control de válvula auxiliar y acopladores rápidos hidráulicos para su funcionamiento
- Abrazadera/liberación realizada mediante una activación por tracción de cuerda de la válvula selectora autoalimentada
- Power-Pak integrado 12V accionado por batería y sistema hidráulico autónomo
- Indicadores de presión del sistema y descarga de la batería
- Incluye: caja de control con cable, baterías y cargador