Motion
F89702
Acoplamiento de carretilla elevadora eléctrica Valley Craft Drum Clamp & Rotate, Hydra Grip - Abrazadera motorizada para carretilla elevadora/360° Rotation, Capacidad de 2000 lb
Artículo MI #06585443
No. Fabricante F89702
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de carretilla elevadora eléctrica Valley Craft Drum Clamp & Rotate, Hydra Grip - Abrazadera motorizada para carretilla elevadora/360° Rotation, Capacidad de 2000 lb
Artículo MI #06585443
No. Fabricante F89702
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia entre las cavidades de la horquilla
    19-3/8 pulg.
  • Diámetro del tambor
    18 pulg.-28 pulg.
  • Altura
    19 pulg.
  • Tamaño de la mordaza
    9 x 15 pulg.
  • Longitud
    68 pulg.
  • Peso
    560 lb
  • Ancho
    33 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Dimensiones del bolsillo de la horquilla
    2-1/2 Al x 6-1/2 An x 37-1/2 pulg. L
  • Incluye
    Función de rotación
  • Capacidad de carga
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
F89702 HYDRA GRIP CON CARRETILLA ELEVADORA
  • El Hydra Grip motorizado para carretilla elevadora Valley Craft cuenta con un solo juego de mordazas totalmente hidráulicas: rotación de 360 grados y sujeción de tambores de plástico de 18-28 pulg. de diámetro, de acero o de fibra que se activan mediante un colgante portátil ergonómico y una capacidad de carga de 2,000 lb.
  • La unidad requiere que la carretilla elevadora esté equipada con un control de válvula auxiliar y acopladores rápidos hidráulicos para su funcionamiento.
  • La función de sujeción/liberación se realiza mediante una activación de tracción de cuerda de la válvula selectora.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"