Motion
F87843A3
Armario de almacenamiento de contenedores gigantes - 147 contenedores, gris humo
Artículo MI #06585804
No. Fabricante F87843A3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Armario de almacenamiento de contenedores gigantes - 147 contenedores, gris humo
Artículo MI #06585804
No. Fabricante F87843A3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24 pulg.
  • Altura
    78 pulg.
  • Altura total
    78 pulg.
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Estilo de armario
    contenedores llenos
  • Color
    Gris humo
  • Número de contenedores
    147

Descripción general

Descripción del fabricante
ARMARIO DE CONTENEDOR JUMBO F87843A3 DE 48 PULG. Ancho X
  • Disponible en una variedad de tamaños y múltiples opciones de cajetín y estantes
  • Todos los armarios cuentan con un asa de bloqueo de 3 puntos Tamaños de contenedor (ancho x largo x alto)
  • XPequeño (XS): 4" x 5" x 3", capacidad de 8 lb cada uno
  • Pequeño (S): 4" x 7" x 3", capacidad de 10 lb cada uno
  • Medio (M): 6" x 11" x 5", capacidad de 30 lb cada uno
  • Grande (L): 8" x 15" x 7", capacidad de 60 lb cada uno
  • XLgrande (XL): 18" x 15" x 7", capacidad de 75 lb cada uno

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"