Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular90 pulg.
- Peso760 lb
Detalles
- Capacidad por agarre1000 lb
Descripción general
- El manipulador de tambores Roto-Grip de accionamiento a motor de horquilla Valley Craft presenta una altura de elevación de 78 pulg.
- Puede maniobrar fácilmente grados de hasta 5 grados
- Radio de giro de 71 pulg. - las mordazas de sujeción hidráulicas permiten una rotación de 360 grados
- El mástil telescópico permite un fácil acceso dentro y fuera de las puertas estándar
- Velocidad de accionamiento variable (2.5 mph configurado de fábrica máx.)
- Sistema de 24 V CC e indicador de batería
- Dos baterías de ciclo profundo de 12 voltios y cargador de 12V CA con una capacidad de carga de 1,000 lb.
- Cabezal de timón Curtis Tm-1 equipado con interruptor de marcha atrás de emergencia - acelerador electrónico - interruptores basculantes - bocina - y resorte de gas para regresar automáticamente el cabezal a la posición vertical cuando no se usa.