Especificaciones
Dimensiones
- Altura62 pulg.
- Peso240 lb
Detalles
- Tipo de tamborCilindro
- Capacidad de carga800 lb
- Número de ruedas3
Descripción general
- Diseñado ergonómicamente para reducir el riesgo de lesiones y permitir que un solo operador manipule de forma segura prácticamente cualquier tipo de tambor hasta 800 lb
- Se desliza sobre palés estándar y recoge fácilmente los patines de contención
- La bomba hidráulica manual levanta el tambor típico de 55 galones a 20" del suelo
- Ruedas fenólicas de 6" x 2" en la parte delantera, rueda giratoria trasera de 8"
- Equipado con freno para mayor seguridad
- Diseño de mástil único para alta visibilidad
- El accesorio de pico emplea un agarre tipo garra para sujetar al borde de tambores de 30, 55 y 85 galones
- El accesorio de correa utiliza un accesorio para tambores de fibra, plástico o acero de hasta 24" de diámetro
- El accesorio Harrier está diseñado para tanques criogénicos y de gas comprimido; funciona bien en una variedad de otros contenedores altos de hasta 20" de diámetro
- Capacidad: 800 lb