Motion
F88575C5
Elevador y transportador industrial de tambores Valley Craft - Conexión de pico, capacidad de 800 lb, usado con tambores de acero/plástico/fibra
Artículo MI #06585914
No. Fabricante F88575C5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador y transportador industrial de tambores Valley Craft - Conexión de pico, capacidad de 800 lb, usado con tambores de acero/plástico/fibra
Artículo MI #06585914
No. Fabricante F88575C5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    62 pulg.
  • Peso
    235 lb

Detalles

  • Tipo de tambor
    Acero
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Número de ruedas
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
F88575C5 BARRILES DE HALCÓN Y AVES RAPACES
  • Diseñado ergonómicamente para reducir el riesgo de lesiones y permitir que un solo operador manipule de forma segura prácticamente cualquier tipo de tambor hasta 800 lb
  • Se desliza sobre palés estándar y recoge fácilmente los patines de contención
  • La bomba hidráulica manual levanta el tambor típico de 55 galones a 20" del suelo
  • Ruedas fenólicas de 6" x 2" en la parte delantera, rueda giratoria trasera de 8"
  • Equipado con freno para mayor seguridad
  • Diseño de mástil único para alta visibilidad
  • El accesorio de pico emplea un agarre tipo garra para sujetar al borde de tambores de 30, 55 y 85 galones
  • El accesorio de correa utiliza un accesorio para tambores de fibra, plástico o acero de hasta 24" de diámetro
  • El accesorio Harrier está diseñado para tanques criogénicos y de gas comprimido; funciona bien en una variedad de otros contenedores altos de hasta 20" de diámetro
  • Capacidad: 800 lb

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good