Motion
F89832A5
Elevador y rotador de tambor Valley Craft - Elevador/rotación/accionamiento totalmente motorizado, conexión de correa, contrapesado, 78" de alto, capacidad de 1000 lb
Artículo MI #06585922
No. Fabricante F89832A5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador y rotador de tambor Valley Craft - Elevador/rotación/accionamiento totalmente motorizado, conexión de correa, contrapesado, 78" de alto, capacidad de 1000 lb
Artículo MI #06585922
No. Fabricante F89832A5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    78 pulg.
  • Peso
    1265 lb

Detalles

  • Tipo de tambor
    Acero, plástico, fibra
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Número de ruedas
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
F89832A5 ROTO-LIFT 78 PULG.
  • Cuenta con una altura de elevación de 78 in, capacidad para levantar, girar y descargar la mayoría de los cilindros y tambores de acero, fibra y plástico (de 14 in a 24 in de diámetro) con correas de trinquete
  • Las ruedas motrices eléctricas de 12", los controles totalmente ajustables y programables con controles de velocidad de 1.0 a 2.5 mph (2.5 mph configurados en fábrica como máximo) pueden manejar fácilmente grados de hasta 5°, sistema de CC de 24V , indicador de batería, dos baterías, cargador de CA de 12V , carga del interruptor de encendido/apagado con llave y capacidad de carga de 1,000 lb
  • Puede proporcionar ahorros sustanciales de costos al eliminar la necesidad de carretillas elevadoras
  • Cabezal de timón Curtis TM-1 equipado con interruptor de marcha atrás de emergencia, acelerador electrónico, interruptores basculantes, bocina y resorte de gas para regresar automáticamente el cabezal a la posición vertical cuando no se usa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"