Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre1.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Peso0.0188 lb
- Tamaño del cable0.0630 pulg.
Details
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC04200631750M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera41.9000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C0420-063-1750M MUELLE DE COMPRESIÓN