Motion
FF3042-1010S
Adaptadores rectos Aeroquip serie FF3042 hembra STC/boss de junta tórica macho
Artículo MI #06586665
No. Fabricante FF3042-1010S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos Aeroquip serie FF3042 hembra STC/boss de junta tórica macho
Artículo MI #06586665
No. Fabricante FF3042-1010S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/8 pulg.
  • Altura
    1.06 pulg.
  • Hexagonal
    1.26 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.26 pulg.
  • Diámetro interior
    0.480 pulg.
  • Longitud
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    1.50 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    1.06 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos Aeroquip serie FF3042 hembra STC/boss de junta tórica macho
  • Estilo final 1
    ORB
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Tipo de final 1
    ORB
  • Estilo final 2
    Pulsar para conectar
  • Tipo de extremo 2
    Pulsar para conectar
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    FF3042-1010S
  • Número de Upc del fabricante
    678146109026
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie FF3042
  • Estándares cumplidos
    DIN 2ST|ASTM B117|SAE J1176
  • Presión de trabajo
    500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FF3042-1010S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo