Motion
FF3046-0606S
Adaptadores de codo Eaton Aeroquip serie FF3046 STC/ORB macho - Acero al carbono
Artículo MI #06586670
No. Fabricante FF3046-0606S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores de codo Eaton Aeroquip serie FF3046 STC/ORB macho - Acero al carbono
Artículo MI #06586670
No. Fabricante FF3046-0606S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 2
    9/16 pulg.
  • Altura
    1.780 pulg.
  • Longitud
    1.490 pulg.
  • Longitud total
    1.490 pulg.
  • Peso
    0.19 lb
  • Ancho
    0.750 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Rosca del extremo 2
    9/16 - 18
  • Material
    Acero al carbono
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FF3046-0606S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"