Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Altura2.140 pulg.
- Longitud1.520 pulg.
- Longitud total1.520 pulg.
- Peso0.10 lb
- Ancho0.880 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptadores de codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Rosca del extremo 13/4-16
- Rosca del extremo 23/4 - 16
- MaterialAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento500 psi
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE