Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación de precisiónClase 0, JIS
- Rodillo Diámetro16
- Rodillo Ancho11 mm
- Poste Diámetro6 mm
- Longitud de la rosca8 mm
- Tamaño de la roscaM6 x 1
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Número de Upc del fabricante4549557012754
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial3660 N
- Capacidad de carga estática radial3650 N
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de roscaISO
- UPC_NO4549557012754
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación