Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante8
- Longitud14 pulg.
Detalles
- Voltaje máximo de uso de CA1000 V
- Voltaje de prueba de CA5000 V
- Número de clase0
- ColorAmarillo/negro
- Tipo de manguitoRecto
- MaterialGoma natural
- Estándares cumplidosASTM D120, IEC EN60903
Descripción general
Descripción del fabricante
GUANTES LINEMAN E014BY/8 CLASE 0 BAJO V